Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2106-5304 Anschlussblock 3 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2106-5304 Anschlussblock 3 Blau
Wago 2106-5304 Anschlussblock 3 Blau
Wago 2106-5304 Anschlussblock 3 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74777242
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2106-5304
EAN/GTIN:
     4055143742498
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Zertifizierung
Rohs
Lateraler Abschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
90.8 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,8464*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,4964*
€ 2,97072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3064*
€ 2,74462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1764*
€ 2,58992
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8464*
€ 2,19722
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1392
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405/011-000
ab € 1,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-499
ab € 0,5556*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-511
ab € 1,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-549
ab € 0,2104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1374*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-499
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.