Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2106-1201 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2106-1201 Anschlussblock 2 Grau
Wago 2106-1201 Anschlussblock 2 Grau
Wago 2106-1201 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74761144
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2106-1201
EAN/GTIN:
     4055143742016
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
Rohs
Lateraler Abschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
74.8 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3464*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3618*
€ 2,81054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1418*
€ 2,54874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0618*
€ 2,45354
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,8264*
€ 2,17342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7164*
€ 2,04252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6264*
€ 1,93542
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3464*
€ 1,60222
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 4,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2106-1292
ab € 0,35629*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.