Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W75042 Herst.-Nr.: 22245 EAN/GTIN: 9005033222451 |
| |
|
| | |
| Die sich kreuzenden Gleise sind elektrisch getrennt, so dass sich zwei verschiedene Stromkreise kreuzen können. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Schienenlänge | 112.6 mm | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Verpackungsdaten | Anzahl der Fahrbahnstücke | 1 Stück(e) | Design | Produkttyp | Bahnschienen | | Markenkompatibilität | Fleischmann | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Maßstab | N (1:160) | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Kurve | 15 ° | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 23,23* | € 30,56* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,33* | € 30,57* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 48,16* | € 60,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,8075* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|