Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 22245 N Gleis (ohne Bettung) Kreuzung 112.6mm 15° 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Fleischmann
Fleischmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047221
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     W75042
EAN/GTIN:
     9005033222451
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
fleischmann gleise
Fleischmann 22245 N Gleis (ohne Bettung) Kreuzung 112.6mm 15° 4St.

Holzschwellenimitation
Schienen mit Neusilberlegierung

Herst.-Teilenr.: 22245
Baugröße: N
Kategorie: N Fleischmann Gleis (ohne Bettung)
Gleisbauart: Kreuzung
Winkel: 15 °
Inhalt: 4 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 112.6 mm
Produkt-Art: N Fleischmann Gleis (ohne Bettung)
Hersteller-Nr.: 22245
EAN: 9005033222451
Griffdurchmesser: 6 mm
Nadeldurchmesser: 2.5 mm

Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise n, Fleischmann, 22245
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,25*
€ 30,70*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,35*
€ 30,72*
Lager 1039
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,12*
€ 60,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,56*
€ 72,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,08*
€ 71,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,74*
€ 67,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,02*
€ 65,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,12*
€ 64,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,12*
€ 57,26
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 12,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.