Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0679H9150-01 Schmelzsicherung Automotiv 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0679H9150-01 Schmelzsicherung Automotiv 15 A
Bel Fuse 0679H9150-01 Schmelzsicherung Automotiv 15 A
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74362758
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0679H9150-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Stromstärke (maximal)
15 A
Netzteiltyp
AC/DC
Max. Leistung
1.95 W
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Gehäusematerial
Keramik
Schnell wirkend
Ja
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.1 mm
Tiefe
2.54 mm
Höhe
2.54 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,139*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.