Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! BGW36 Computer-Gehäuse Midi Tower Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! BGW36 Computer-Gehäuse Midi Tower Grau
be quiet! BGW36 Computer-Gehäuse Midi Tower Grau
be quiet! BGW36 Computer-Gehäuse Midi Tower Grau
be quiet! BGW36 Computer-Gehäuse Midi Tower Grau
be quiet! BGW36 Computer-Gehäuse Midi Tower Grau
be quiet! BGW36 Computer-Gehäuse Midi Tower Grau
be quiet! BGW36 Computer-Gehäuse Midi Tower Grau
be quiet! BGW36 Computer-Gehäuse Midi Tower Grau
be quiet! BGW36 Computer-Gehäuse Midi Tower Grau
be quiet! BGW36 Computer-Gehäuse Midi Tower Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74341758
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW36
EAN/GTIN:
     4260052187814
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
494 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
8490 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, Mini-ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS Synthetik, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
5
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Max Grafikkarten-Länge
369 mm
Maximum PSU Länge
258 mm
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
443 mm
Gewicht
7530 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Maximaler Luftstrom
55.8 cfm
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
17.1 dB
Ventilatornennspannung
12 V
Nennstrom Lüfter
0.09 A
Stromverbrauch Lüfter
1.08 W
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Dicke des gehärteten Glaspaneels
4 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.