Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Master 3 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Master 3 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Master 3 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Master 3 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Master 3 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Master 3 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Master 3 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Master 3 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Master 3 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73390886
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005694
EAN/GTIN:
     5099206085800
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die MX Master 3 Bluetooth® wireless Funkmaus steht für einzigartige Präzision und unendliches Potenzial. Entwickelt für Designer und Programmierer, ist sie unsere bisher fortschrittlichste Maus.
Das elektromagnetische MagSpeed-Rad begeistert durch leises Scrollen und bis zu 90 %(1) mehr Geschwindigkeit und 87 % mehr Präzision(2). Die MX Maus kann mit USB-C Technologie besonders schnell aufgeladen werden und hat eine Akkulaufzeit von bis zu 70 Tagen(6).
App-spezifische Tastenanpassungen(3) beschleunigen den Workflow und dank des 4000 dpi Darkfield™-Sensors, kann die MX Maus auf praktisch allen Oberflächen benutzt werden - sogar Glas(4).
Die Computermaus verfügt über ein perfekt geformtes ergonomisches Design. Dies ermöglicht es, multifunktional über Mehrgeräte hinweg zu arbeiten - und Dateien, Bilder und Ordner in einem flüssigen Workflow zu übertragen. Die kabellose Maus ist kompatibel mit Microsoft Windows, Apple macOS und Linux(5), für PC and Laptop. Erhalten Sie bis zu 10 Meter(7) drahtlose Reichweite und verbinden Sie bis zu 3 Geräte über Bluetooth® oder den mitgelieferten Unifying USB Receiver.

(1) im Vergleich zu herkömmlichen Logitech-Mäusen ohne elektromagnetisches Scrollrad
(2) im Vergleich zur Logitech MX Master 2S Maus mit installierten Logitech Optionen und aktiviertem Smooth Scrolling
(3) erfordert die Software Logitech Options, die unter www.logitech.com/options heruntergeladen werden kann
(4) mindestens 4 mm Glasstärke
(5) Sensor, Rad und Tasten werden ohne zusätzliche Treiber in den meisten gängigen Linux-Produkten unterstützt
(6) die Akkulaufzeit kann je nach Benutzer- und Computerbedingungen variieren
(7) die drahtlose Reichweite kann je nach Betriebsumgebung und Computereinstellung variieren
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
150 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
333.6 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.3 mm
Tiefe
124.9 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
141 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.6 mm
Höhe des Empfängers
18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Graphit
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Anzahl der Scroll-Rollen
2
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Leises Klicken
Ja
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batteriekapazität
1.85 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.