Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK CFexpress Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK CFexpress Speicherkarte
DeLOCK CFexpress Speicherkarte
DeLOCK CFexpress Speicherkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73377202
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54065
EAN/GTIN:
     4043619540655
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Dieses Flash Modul von Delock ist ein Speicher im CFexpress 1.0 (CFX) Typ B Format. Die Speicherkarte eignet sich besonders im Foto- und Videobereich, da durch den PCI Express Standard große Daten sehr schnell ausgetauscht werden können. Zudem ist die Karte durch den PCIe bzw. NVMe Standard und die geringen Latenzen für industrielle Anwendungen geeignet, in denen auswechselbare Speichermedien benötigt werden.

Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.6 mm
Tiefe
38.5 mm
Höhe
3.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
CFexpress
Lesegeschwindigkeit
1450 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
450 MB/s
Interner Speichertyp
TLC
Schnittstelle
PCIe Gen3 ×2
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften
TRIM, S.M.A.R.T.
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.6 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.