Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 54064 Internes Solid State Drive 64 GB PCI Express TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 54064 Internes Solid State Drive 64 GB PCI Express TLC NVMe
DeLOCK 54064 Internes Solid State Drive 64 GB PCI Express TLC NVMe
DeLOCK 54064 Internes Solid State Drive 64 GB PCI Express TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73377197
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54064
EAN/GTIN:
     4043619540648
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Dieses Flash Modul von Delock ist ein Speicher im CFexpress 1.0 (CFX) Typ B Format. Die Speicherkarte eignet sich besonders im Foto- und Videobereich, da durch den PCI Express Standard große Daten sehr schnell ausgetauscht werden können. Zudem ist die Karte durch den PCIe bzw. NVMe Standard und die geringen Latenzen für industrielle Anwendungen geeignet, in denen auswechselbare Speichermedien benötigt werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Stromverbrauch (max.)
1.8 W
Merkmale
SSD Speicherkapazität
64 GB
Schnittstelle
PCI Express
Speichertyp
TLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Lesegeschwindigkeit
750 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
230 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x2
PCI Express CEM Revision
3.0
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.6 mm
Tiefe
38.5 mm
Höhe
3.8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.