Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4559-18 Zange Bolzenschneiderzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4559-18 Zange Bolzenschneiderzange
Bahco 4559-18 Zange Bolzenschneiderzange
Bahco 4559-18 Zange Bolzenschneiderzange
Bahco 4559-18 Zange Bolzenschneiderzange
Bahco 4559-18 Zange Bolzenschneiderzange
Bahco 4559-18 Zange Bolzenschneiderzange
Bahco 4559-18 Zange Bolzenschneiderzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73367383
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4559-18
EAN/GTIN:
     7314150024513
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Bolzenschneiderzange
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Black,Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
430 mm
Gewicht
1990 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2600-19-XT-HP
ab € 17,69*
Zubehör
Bahco
2600-22-XT-HP
ab € 20,22*
Zubehör
Bahco
529-16-XL
ab € 26,54*
Zubehör
Bahco
NP-16-U7/8-HP
ab € 8,43*
Zubehör
Bahco
NP-19-U7/8-HP
ab € 7,89*
Zubehör
Bahco
NP-22-U7/8-HP
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.