Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 7890 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 7890 Zange
Bahco 7890 Zange
Bahco 7890 Zange
Bahco 7890 Zange
Bahco 7890 Zange
Bahco 7890 Zange
Bahco 7890 Zange
Bahco 7890 Zange
Bahco 7890 Zange
Bahco 7890 Zange
Bahco 7890 Zange
Bahco 7890 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73351318
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Klemmbacke Weite
8.8 mm
Klemmbacke Länge
32.5 mm
Klemmbacke Dicke
6 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
132 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
7891
€ 45,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.