Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TP718 ESD Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston TP718 ESD Werkbank
Treston TP718 ESD Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331655
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP718 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043071
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Preiswerter Arbeitstisch mit einer großen Auswahl an Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
300 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
700 mm
Höhenanpassungsrate
650 - 900 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 653,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,13*
€ 899,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,75*
€ 887,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,63*
€ 869,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,18*
€ 815,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,51*
€ 777,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
LMC01
ab € 188,32*
Zubehör
Treston
LMC02
ab € 327,24*
Zubehör
Treston
RL180
ab € 248,63*
Zubehör
Treston
TP707KK ESD
ab € 730,35*
Zubehör
Treston
TP718
ab € 393,88*
Zubehör
Treston
TP718L ESD
ab € 629,48*
Zubehör
Treston
TP909KK ESD
ab € 791,14*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 153,92*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 414,76*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 355,97*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 381,70*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 197,94*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 460,31*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 487,74*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 454,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.