Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco RX 8152 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco RX 8152 Zange Diagonale Zange
Bahco RX 8152 Zange Diagonale Zange
Bahco RX 8152 Zange Diagonale Zange
Bahco RX 8152 Zange Diagonale Zange
Bahco RX 8152 Zange Diagonale Zange
Bahco RX 8152 Zange Diagonale Zange
Bahco RX 8152 Zange Diagonale Zange
Bahco RX 8152 Zange Diagonale Zange
Bahco RX 8152 Zange Diagonale Zange
Bahco RX 8152 Zange Diagonale Zange
Bahco RX 8152 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73330608
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     RX 8152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Klemmbacke Weite
12.5 mm
Klemmbacke Länge
13 mm
Klemmbacke Dicke
6 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
138 mm
Gewicht
73 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
RX 8131
ab € 76,78*
Zubehör
Bahco
RX 8132
ab € 44,16*
Zubehör
Bahco
RX 8140
ab € 39,07*
Zubehör
Bahco
RX 8141
ab € 38,28*
Zubehör
Bahco
RX 8142
ab € 44,93*
Zubehör
Bahco
RX 8150
ab € 38,62*
Zubehör
Bahco
RX 8151
ab € 42,81*
Zubehör
Bahco
RX 8160
ab € 40,86*
Zubehör
Bahco
RX 8161
ab € 43,74*
Zubehör
Bahco
RX 8162
ab € 53,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.