| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-73320845 Herst.-Nr.: A7402DM-16 EAN/GTIN: 7314151820190 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Buchse | | Laufwerksgröße | 3/8 " | | Sockelgröße Typ | Metrisch | | Anzahl an Buchsenköpfen | 1 Kopf/Köpfe | | Muffengrößen (metrisch) | 16 mm | | Material | Stahl | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 60 mm | | Gewicht | 79 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bahco 3/8 " steckschlüsselsatz, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8" |
| | |
| |