Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbius+Ruppert 0211 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbius+Ruppert 0211 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Silber
Möbius+Ruppert 0211 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73315352
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     702110000
EAN/GTIN:
     4004627012015
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Silber
Material
Magnesium
Material Schneidkopf
Stahl
Anzahl der Spitzeröffnungen
2
Stiftdurchmesser (max.)
11.2 mm
Stiftdurchmesser (min.)
8.2 mm
Geeignet für Bleistifte
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.