Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbius+Ruppert 0400 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbius+Ruppert 0400 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Holz
Möbius+Ruppert 0400 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73315335
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     704000000
EAN/GTIN:
     4004627089000
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Holz
Material
Buche
Material Schneidkopf
Stahl
Anzahl der Spitzeröffnungen
1
Stiftdurchmesser (max.)
8.2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.