Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Passport Externe Festplatte 4 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Passport Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73057303
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBPKJ0040BBK-WESN
EAN/GTIN:
     718037869438
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
4000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Breite
75 mm
Tiefe
107.2 mm
Höhe
19.15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
WD Discovery
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 92,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 66,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 14,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 103,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 4,33*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 5,53*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 67,67*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 6,31*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 5,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,57*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 5,65*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 12,19*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 7,09*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 92,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.