Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTW 4MS 45° Lötspitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weller RTW 4MS 45° Lötspitze
Weller RTW 4MS 45° Lötspitze
Weller RTW 4MS 45° Lötspitze
Weller RTW 4MS 45° Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72770042
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054465999N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötpinzette Ersatzspitzen
Entlötspitzenpaar
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXMT/ WMRT
Heizleistung
80 W
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1 mm
Stärke der Spitze
6 mm
Tiefe
19 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,56*
€ 132,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,85*
€ 131,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,69*
€ 123,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,73*
€ 117,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,35*
€ 105,14
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050101599
ab € 26,25*
Zubehör
Weller Tools
T0050101699
ab € 27,31*
Zubehör
Weller Tools
T0051317399N
ab € 309,53*
Zubehör
Weller Tools
T0052921799N
ab € 261,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.