Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3366899 Schraube/Bolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 3366899 Schraube/Bolzen
SPAX 3366899 Schraube/Bolzen
SPAX 3366899 Schraube/Bolzen
SPAX 3366899 Schraube/Bolzen
SPAX 3366899 Schraube/Bolzen
Artikel-Nr.:
     260I-1397713
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3366899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
16 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Metall
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0233*
€ 0,0312*
1 Tag
86000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,027*
€ 0,0359*
2 Tage
1000
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,1796*
€ 17,8296*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,74*
€ 17,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,10*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.