Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V838183 Herst.-Nr.: 0201010400165 EAN/GTIN: 4003530108037 |
| |
|
| | |
| Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.
Dass Schraubverbindungen bei Bedarf auch gut aussehen können, dafür ist unsere Universalschraube mit Halbrundkopf (Panhead) ein Beispiel. Der kugelförmige Schraubenkopf mit T-STAR plus oder Kreuzschlitz Z -Antrieb eignet sich für die sichtbare Befestigung von Metallbeschlägen auf Holz, die Kopfunterseite liegt flach am Metall an. Die WIROX-Oberfläche passt sich dabei an die Farbe der jeweiligen silberfarbenen Metallbeschläge an.
Im Gegensatz zum Teilgewinde erstreckt sich das Vollgewinde über die gesamte Schraubenlänge. Je mehr Gewindegänge eine Schraube hat, desto größer sind die Zug- und Druckkräfte, die darüber von Schraube auf Holz abgeleitet werden können. Unsere Vollgewindeschrauben werden vor allem für hochbelastbare Holzverbindungen eingesetzt.
Der Begriff 4CUT steht für die vierkantige Ausformung der Schraubenspitze. Diese Kanten verdrängen die Holzfasern während des Eindrehens und schaffen Platz für den Kerndurchmesser der Schraube. Der Spreizdruck, den der Kern im Holz ausübt, wird so reduziert und ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe verhindert. Auch das nötige Drehmoment des Akkuschraubers wird verringert, da der Kern der Schraube sich nicht ins Holz „quetschen“ muss.
Mit WIROX hat SPAX eine Beschichtung entwickelt, die der Verzinkung in Sachen Korrosionsschutz weit überlegen ist. Bei WIROX wird kein Chrom(VI) eingesetzt, die Schrauben sind auch nach Jahren im nicht direkt bewitterten Außenbereich genauso belastbar, dazu auch umweltverträglich. WIROX Schrauben sind für alle offenen Bauwerke ohne direkte Bewitterung wie Carports oder Pergolen erste Wahl, für direkte Witterungsbeanspruchungen wie bei Terrassen empfehlen wir unsere Schrauben in der rostfreien Edelstahlvariante. Lieferumfang: 1000 Stück, Universalschraube, 4 x 16 mm, Vollgewinde, Halbrundkopf, T-STAR plus T20, 4CUT, WIROX - 0201010400165 Weitere Informationen: | | Ø: | 4 mm | Länge: | 16 mm | Durchmesser: | 4 mm | Material: | Stahl | Antrieb: | T-STAR plus | Material-Eigenschaft: | WIROX | Kopfform: | Halbrundkopf | Produkt-Art: | Holzschraube |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0233* | € 0,0312* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,027* | € 0,0359* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 13,1796* | € 17,8296* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,74* | € 17,83* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,10* | € 20,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01274* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|