Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MeetUp Mic Extension Cable Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MeetUp Mic Extension Cable Graphit
Logitech MeetUp Mic Extension Cable Graphit
Logitech MeetUp Mic Extension Cable Graphit
Logitech MeetUp Mic Extension Cable Graphit
Logitech MeetUp Mic Extension Cable Graphit
Logitech MeetUp Mic Extension Cable Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72675700
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     950-000005
EAN/GTIN:
     0097855148940
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
40.5 mm
Paketgewicht
269.3 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Kabeldicke
4.2 mm
Steckverbindergrößen (B x T x H)
10 x 11.4 x 42.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Kabellänge
10 m
Kabelklemme
Ja
Markenkompatibilität
Logitech
Kompatible Produkte
MeetUp, Expansion Mic for MeetUp
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
215 mm
Höhe des Versandkartons
221 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 8,688* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.828,36*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,14*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,88*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,53*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,89*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,49*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,69*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,05*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,69*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 112,16*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,41*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.