Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage GJKNX-BTI Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage GJKNX-BTI Laptop-Ersatzteil Akku
Origin Storage GJKNX-BTI Laptop-Ersatzteil Akku
Origin Storage GJKNX-BTI Laptop-Ersatzteil Akku
Origin Storage GJKNX-BTI Laptop-Ersatzteil Akku
Origin Storage GJKNX-BTI Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72651365
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     GJKNX-BTI
EAN/GTIN:
     5056006171881
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
0GJKNX 451-BBZG 5YHR4 FPT1C GD1JP GJKNX
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
8560 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.6 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
65 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.