Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8145 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 8145 Zange Diagonale Zange
Bahco 8145 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72602123
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Klemmbacke Weite
10 mm
Klemmbacke Länge
10 mm
Klemmbacke Dicke
6 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
46 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8143
ab € 29,67*
Zubehör
Bahco
8144
ab € 30,10*
Zubehör
Bahco
8155
ab € 36,96*
Zubehör
Bahco
8163
ab € 33,60*
Zubehör
Bahco
8130-50/SUPR SPRING
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.