Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 19 0596 50 mm M10 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 19 0596 50 mm M10 Schraube
Cimco 19 0596 50 mm M10 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72494817
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M10
Kopfform
Sechskantkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190600
ab € 16,71*
Ähnlich
Cimco
190588
ab € 16,614*
Ähnlich
Cimco
190592
ab € 23,33*
Ähnlich
Cimco
190594
ab € 23,612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.