Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190594 Schraube/Bolzen M10 4 cm 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 190594 Schraube/Bolzen M10 4 cm 1 Stück(e)
Cimco 190594 Schraube/Bolzen M10 4 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77554205
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190594
EAN/GTIN:
     4021103905944
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Vorgesehene Verwendung
Automotiv
Verbindender thread type
M10
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Produktfarbe
Zink
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,612*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,23612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,872*
€ 36,73768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,162*
€ 35,89278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,842*
€ 34,32198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,382*
€ 32,58458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,212*
€ 31,19228
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,612*
€ 28,09828
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190596
ab € 15,99*
Ähnlich
Cimco
190600
ab € 16,65*
Ähnlich
Cimco
190588
ab € 16,614*
Ähnlich
Cimco
190592
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.