Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190592 Schraube/Bolzen 30 mm M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 190592 Schraube/Bolzen 30 mm M10
Cimco 190592 Schraube/Bolzen 30 mm M10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85163266
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190592
EAN/GTIN:
     4021103905920
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Metall
Geeignet für Materialien
Universal
Kopftyp
Hex
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M10
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Pozidriv Spindelantrieb Größe
SW17
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,03*
€ 35,7357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,70*
€ 32,963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190596
ab € 15,90*
Ähnlich
Cimco
190600
ab € 16,64*
Ähnlich
Cimco
190588
ab € 16,604*
Ähnlich
Cimco
190594
ab € 23,512*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.