Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 53 IP IP-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO ST 53 IP IP-Telefon Schwarz
AGFEO ST 53 IP IP-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72483252
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101571
EAN/GTIN:
     4021972015713
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Mit dem neuen, modernen und auf Ergonomie optimierten Design bieten wir Ihnen ein Systemtelefon der Extraklasse. Erhöhen Sie die Effektivität Ihres Büroarbeitsplatzes durch die intuitive Bedienung via Steuerkreuz und nutzen Sie den Darkmode des Displays, um störende Lichtquellen bei konzentrierter Arbeit zu vermeiden. Durch die integrierte Annäherungs-Sensorik können Sie mit einer Geste den Anruf stumm schalten (der Anruf wird ohne Ton weiter signalisiert) oder Sie aktivieren das Gerät (Displaybeleuchtung „an“) durch Annäherung an das Telefon.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Audio
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
5000 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,61*
€ 318,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,90*
€ 309,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,19*
€ 287,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.