Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C7000F-UVS-W/CH Tastatur USB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C7000F-UVS-W/CH Tastatur USB Weiß
Active Key AK-C7000F-UVS-W/CH Tastatur USB Weiß
Active Key AK-C7000F-UVS-W/CH Tastatur USB Weiß
Active Key AK-C7000F-UVS-W/CH Tastatur USB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71660455
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C7000F-UVS-W/CH
EAN/GTIN:
     7061118582331
Suchbegriffe:
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Tastatur
DESINFIZIERBARE HYGIENE-TASTATUR MIT NUMMERNFELD
Die AK-C7000 ist eine hochwertige, zuverlässige PC-Tastatur im Notebook-Design. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungsanwendungen geeignet.

Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C7000 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
374 x 139 x 25 mm
Tastaturgewicht
730 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
500 mA
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.