Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst IE3400 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst IE3400 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cisco Catalyst IE3400 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71547317
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IE-3400-8T2S-E
EAN/GTIN:
     889728223379
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv4-Einträge
2000
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv6-Einträge
512
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Einträge
1000
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SNMPv3, SSH
MAC Adressen Filtern
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
DIN-Schienen-Montage
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
802.1X MIB, CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB, CISCO-UDLDP-MIB, CISCO-ENVMON-MIB, CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB, CISCO-PAE-MIB, Cisco-Port-QoS-MIB, CISCO-ERR-DISABLE-MIB, CISCO- PROCESS-MIB, LLDP-MIB, CiscoMACNotification-MIB, CISCO-CONFIG-COPY-MIB, LLDP-MED-MIB, Bridge-MIB, CISCO-CAR-MIB, CISCO-LAG-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB, Cisco-REP-MIB, CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB, CISCO-CDP-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-STP-EXTN-MIB, CISCO-VTP-MIB, IEEE8023-LAG-MIB, SMON-MIB, CISCO-ACCESS-ENVMON-MIB, CISCO-CALLHOME-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB, IP-MIB, CISCO-PAGP-MIB
Leistungen
Speicherkapazität
4000 MB
Flash-Speicher
1500 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
549808 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
152.4 mm
Tiefe
134.6 mm
Höhe
91.4 mm
Gewicht
1723.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Energie
DC input Spannung
9.6 - 60 V
Eingangsstrom
6.3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Anzahl Queues
8
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 1588, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
256
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
Konsolen-Port
Mini USB-B/RS-232
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Kompatible Speicherkarten
SD
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.816,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.043,50*
€ 4.811,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.006,60*
€ 4.767,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.891,81*
€ 4.631,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.832,01*
€ 4.560,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.816,26*
€ 4.541,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.