Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon Extreme Performance 1952g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Xenon Extreme Performance 1952g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Honeywell Xenon Extreme Performance 1952g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71480851
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1952GSR-2-R
EAN/GTIN:
     8596375511330
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Ladezeit
4.5 h
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Breite
64 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
165 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP41
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, RS-232, RS-485, USB
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
4.2
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 45 °
Gierlesewinkel
0 - 65 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,01*
€ 686,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,40*
€ 684,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,65*
€ 669,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,86*
€ 655,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,36*
€ 610,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.