Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
SATA Festplatte
>
Artikel
Seagate Enterprise ST4000NM005A Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-71475835
Hersteller:
Seagate
Herst.-Nr.:
ST4000NM005A
EAN/GTIN:
763649120484
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplatte der Enterprise-Klasse für datenintensiveAnwendungen
Die Exos 7E8-Festplatten mit bis zu 8 TB pro Festplatte1 und ermöglichen die Speicherung vonMassendaten für Rechenzentren, für die eine höchst zuverlässige Enterprise-Festplattebenötigt wird. Die Exos 7E8 ermöglicht den kosteneffektiven, zuverlässigen Zugriff aufunstrukturierte Daten. Die Exos 7E8-Festplatte basiert auf der bewährten CMR-Technologie derneunten Generation und hilft bei der Katalysierung der Datensphäre. Damit profitierenRechenzentrumsarchitekten und IT-Experten von bewährter Leistung, höchster Zuverlässigkeitund Sicherheit und geringen Gesamtbetriebskosten für anspruchsvolle Umgebungen im 24 X 7Dauerbetrieb.
Stabile Speicherung großer Datenmengen für Umgebungenmit Dauerbetrieb
Exos 7E8-Festplatten bieten eine MTBF von 2 Millionen Stunden und unterstützen Workloadsvon bis zu 550 TB pro Jahr – die zehnfache Leistung von Desktop-Festplatten. Mit modernemCache-Speicher, Algorithmen zur Ad-hoc-Fehlerkorrektur und einer hohen Toleranz gegenüberRotationsschwingungen sorgt die Exos 7E8 für konstante Leistung in Raid- und repliziertenSystemen.
Hohe Leistung für herkömmliche Anwendungen inRechenzentrumsanwendungen
Dieses Produkt erfüllt Ihre Workload-Anforderungen durch effizienteste und kostengünstigsteAusnutzung der Stellfläche im Rechenzentrum. Die Exos 7E8 lässt sich einfach inMassenspeichersysteme über SAS-Schnittstellen mit 12 Gbit/s und SATA-Schnittstellen mit6 Gbit/s integrieren. Dank benutzerdefinierbarer, innovativer Techniken wie PowerChoice™ undRAID Rebuild® von Seagate können Sie Ihren Nearline-Speicher individuell festlegen und IhreGesamtbetriebskosten somit noch mehr reduzieren.
Hohe Zuverlässigkeit, Datenschutz und Sicherheit derEnterprise-Klasse
Erweiterte Sicherheitsfunktionen tragen zum Schutz der Daten auf der Festplatte bei. Die Exos7E8 verhindert den unbefugten Zugriff auf die Festplatte und schützt gespeicherte Daten mitSicherheitsfunktionen wie Secure Downloads & Diagnostics, TCG-konformeSelbstverschlüsselung und Manipulationssicherheit gemäß FIPS/Common Criteria.2 SeagateSecure™ erleichtert die anderweitige Verwendung und sichere Entsorgung von Festplatten, trägtzum Schutz ruhender Daten und zur Einhaltung von Datenschutzauflagen auf Unternehmens-und Bundesebene bei.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
226 MiB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
649 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Energie
Energieverbrauch (idle)
5.79 W
Betriebsspannung
5 / 12 V
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Interne Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
SAS Festplatte
,
SAS Festplatten
,
SAS HDD
,
SAS Hard Drive
,
SAS Harddisk
,
Festplatte SATA
,
HDD SATA
,
Hard Drive SATA
,
Harddisk SATA
,
SATA Festplatte
,
SATA Festplatten
,
SATA HDD
,
SATA Hard Drive
,
SATA Harddisk
,
SCSI Festplatte
,
SCSI Festplatten
,
SCSI HDD
,
SCSI Hard Drive
,
SCSI Harddisk
,
serial attached scsi festplatten
,
sas festplatte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 179,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500002I Schwarz i5-1240P
Asus
90AR00D1-M00060
€ 368,60*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
Asus
90AR00C1-M00010
€ 306,79*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi50000 UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AR00C1-M00080
€ 411,68*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHI700000I UCFF Schwarz i7-1360P
Asus
90AR00C1-M000F0
€ 508,58*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANKI300000I UCFF Schwarz i3-1315U
Asus
90AR0031-M00010
€ 303,09*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANKI500000I UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AR0031-M00060
€ 374,69*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L3HV500000I UCFF Schwarz i5-1350P
Asus
90AR00B1-M00010
€ 476,12*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L3Hv70000 UCFF Schwarz i7-1370P
Asus
90AR00B1-M00060
€ 690,35*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L3KV500000I UCFF Schwarz i5-1350P
Asus
90AR00A1-M00010
€ 501,81*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L3Kv70000 UCFF Schwarz i7-1370P
Asus
90AR00A1-M00050
€ 672,91*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L5KI300000I Schwarz i3-1315UE 1,2 GHz
Asus
90AR0081-M00010
€ 449,14*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L5KI500000I Schwarz i5-1340PE 1,8 GHz
Asus
90AR0081-M00070
€ 601,14*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L5KV500000I Schwarz i5-1350PE 1,8 GHz
Asus
90AR0081-M00020
€ 599,71*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
Asus
90AR0072-M00010
€ 310,54*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU500000I Schwarz 125H
Asus
90AR0072-M000L0
€ 411,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.