Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Moka Express Mokka-Kanne 0,55 l Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti Moka Express Mokka-Kanne 0,55 l Schwarz, Silber
Bialetti Moka Express Mokka-Kanne 0,55 l Schwarz, Silber
Bialetti Moka Express Mokka-Kanne 0,55 l Schwarz, Silber
Bialetti Moka Express Mokka-Kanne 0,55 l Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71367246
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     0001165
EAN/GTIN:
     8006363011655
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mokka-Kanne
Fassungsvermögen
0.55 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Kapazität (in Tassen)
9 Tassen
Kollektion
Moka Express
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.