Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Nightsword RGB Maus rechts USB Typ-A Optisch 18000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Nightsword RGB Maus rechts USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair Nightsword RGB Maus rechts USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair Nightsword RGB Maus rechts USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair Nightsword RGB Maus rechts USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair Nightsword RGB Maus rechts USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair Nightsword RGB Maus rechts USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair Nightsword RGB Maus rechts USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair Nightsword RGB Maus rechts USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair Nightsword RGB Maus rechts USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair Nightsword RGB Maus rechts USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair Nightsword RGB Maus rechts USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair Nightsword RGB Maus rechts USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair Nightsword RGB Maus rechts USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71199225
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-9306011-EU
EAN/GTIN:
     843591098434
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
PRÄZISE GEWICHTSKALIBRIERUNG
Zwei Gewichtssets und sechs Anbringungsmöglichkeiten bieten 120 verschiedene Gewichts- und Gleichgewichtseinstellungen.

INTELLIGENTES ANPASSBARES GEWICHTSSYSTEM
Die CORSAIR-exklusive Software erkennt den Schwerpunkt der Maus automatisch und in Echtzeit. So können Sie das Gewicht Ihrer Maus zwischen 119 g und 141 g anpassen und das Gleichgewicht präzise auf Ihren Griffstil abstimmen.

MEHR KOMFORT
Die ergonomische Form passt sich natürlich an Ihre Hand an und wird durch robuste Gummierungen, angelehnt an professionelle Sportausrüstungen, ergänzt.

LEISTUNGSSTARKE PRÄZISION
Feuern Sie Ihre Schüsse punktgenau ab, und behalten Sie Ihr Ziel im Visier. Die Auflösung des anpassbaren optischen Sensors Pixart PMW3391 lässt sich in Schritten von 1 dpi einstellen und ermöglicht eine umfassende Anpassung der Empfindlichkeit sowie ein hochgenaues Tracking.

INTELLIGENTE STEUERUNG. UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN.
Lebendige dynamische RGB-Beleuchtungssteuerung, komplexe Makroprogrammierung und systemweite Beleuchtungssynchronisierung für zahlreiche kompatible CORSAIR-Produkte wie Peripherie, Kühler, Lüfter und mehr.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
119 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ergonomie
Anpassbares Gewicht
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gummigriffe
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Bewegung Auflösung
18000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
8
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
50 G
Stimmabgabe Rate
125,250,500,1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
50
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.