Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair M55 RGB PRO Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 12400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair M55 RGB PRO Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 12400 DPI
Corsair M55 RGB PRO Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 12400 DPI
Corsair M55 RGB PRO Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 12400 DPI
Corsair M55 RGB PRO Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 12400 DPI
Corsair M55 RGB PRO Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 12400 DPI
Corsair M55 RGB PRO Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 12400 DPI
Corsair M55 RGB PRO Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 12400 DPI
Corsair M55 RGB PRO Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 12400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71199216
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-9308011-EU
EAN/GTIN:
     840006607762
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
86 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
12400 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
2
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
125,250,500,1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
50
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.