Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-4782TS.P1 Rack 47U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-4782TS.P1 Rack 47U Freistehendes Gestell Schwarz
EFB Elektronik PRO-4782TS.P1 Rack 47U Freistehendes Gestell Schwarz
EFB Elektronik PRO-4782TS.P1 Rack 47U Freistehendes Gestell Schwarz
EFB Elektronik PRO-4782TS.P1 Rack 47U Freistehendes Gestell Schwarz
EFB Elektronik PRO-4782TS.P1 Rack 47U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71149631
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-4782TS.P1
EAN/GTIN:
     4049759218621
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
47U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1360 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
2186 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.379,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,11*
€ 1.641,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,09*
€ 1.633,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,07*
€ 1.580,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,10*
€ 1.541,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.256,19*
€ 1.494,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.