Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 106950 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 106950 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3000 mAh
AGI 106950 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3000 mAh
AGI 106950 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71076167
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     106950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
41 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Zweck
Camcorder
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
SDRT55
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.