Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 106926 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 106926 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3000 mAh
AGI 106926 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71075998
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     106926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Akku kompatibel mit PANASONIC HDCSD90
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
41 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Zweck
Camcorder
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
HDCSD90
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.