Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 78826 Schneidemaschine Elektro 100 W Schwarz, Silber Aluminium, Edelstahl, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 78826 Schneidemaschine Elektro 100 W Schwarz, Silber Aluminium, Edelstahl, Stahl
Unold 78826 Schneidemaschine Elektro 100 W Schwarz, Silber Aluminium, Edelstahl, Stahl
Unold 78826 Schneidemaschine Elektro 100 W Schwarz, Silber Aluminium, Edelstahl, Stahl
Unold 78826 Schneidemaschine Elektro 100 W Schwarz, Silber Aluminium, Edelstahl, Stahl
Unold 78826 Schneidemaschine Elektro 100 W Schwarz, Silber Aluminium, Edelstahl, Stahl
Unold 78826 Schneidemaschine Elektro 100 W Schwarz, Silber Aluminium, Edelstahl, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71007064
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     78826
EAN/GTIN:
     4011689788260
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
In stylishem Metall-Outfit mit schwarzen Kunststoff-Elementen präsentiert sich der ALLESSCHNEIDER Metall Plus, mit dem Brot, Wurst, Käse, Obst und Gemüse in gleichmäßige Scheiben geschnitten werden. Die freischwebende Konstruktion macht ihn zu einem designigen Hingucker, in dem die Auffangschale platzsparend untergebracht werden kann, wenn sie nicht benötigt wird.
Auf Antirutschfüßen hat der ALLESSCHNEIDER Metall Plus sicheren Stand – und der abnehmbare Resthalter mit Fingerschutz sorgt für maximale Schnittergebnisse! In das Gerät ist die Kabelaufbewahrung integriert, wenn gerade nichts geschnitten werden muss.
17 Zentimeter Durchmesser hat das entnehmbare Edelstahl-Wellenschliffmesser, das mühelos mit jedem Schneidgut fertig wird – ob frisches Brot oder leckere Salami, aromatischer Appenzeller oder die Zucchini für leckere Zucchiniröllchen. Die Schnittbreite der Scheiben lässt sich stufenlos einstellen – bis zu circa 23 Millimeter dicke Scheiben sind möglich.
Mit dem Moment- und Dauerschalter hat man die Wahl – sollen nur ein paar Scheibchen geschnitten werden oder größere Mengen – der 100 Watt starke Motor kann beides.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
336 mm
Höhe
266 mm
Merkmale
Typ des Schneiders
Elektro
Scheibendicke (max)
23 mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl, Stahl
Edelstahl-Klingen
Ja
Klingendurchmesser
170 mm
Entfernbare Rollen
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Energie
Leistung
100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.