Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1745904 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1745904 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 1745904 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     108EL-1761196
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1745904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leistungsstecker
Durchführungsklemmenleiste
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grün
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V0
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.87 mm
Tiefe
21.9 mm
Höhe
7.75 mm
Gewicht
1.74 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,67*
24 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4774*
€ 1,7074*
28 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,49674*
€ 1,72674*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6795*
€ 1,9295*
10 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,6795*
€ 1,9295*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 417,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.