Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Youjie HH360 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Youjie HH360 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell Youjie HH360 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70355777
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     YJ-HH360-R-2USB-1
EAN/GTIN:
     5711783828273
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mit seiner ausgezeichneten linearer Bildgebungsscanleistung und Vielseitigkeit bietet HH360 schnell (Abtastgeschwindigkeit von bis zu 300 Abtastungen / s), 1D-Bildscanfunktion für typische Barcodes (bis zu 23,4 Zoll (600 mm) Tastweite), mit hohen Dichte Barcodes oder sogar schlechten oder beschädigten Barcodes mit einem einzigen Gerät. Es ermöglicht auch einfaches Scannen auf allen linearen Barcodes auf dem Bildschirm dargestellt, ohne dass ein speziellen Scanner kaufen

Technische Daten

- Überlegene Handscanleistung: Erhöht Durchsatz mit intuitiver Handscanleistung
- Komfort, ergonomisches Design: Sorgt für Bedienkomfort und Produktivität mit einem pistolenförmigen Formfaktor für eine intensive Handheld Scanning optimiert
- Klasse-Führende Zuverlässigkeit: Erhöht Zeit und reduziert zusätzlich Servicekosten mit einem zuverlässigen Design, das keine beweglichen Teile und voller schlagfeste Stoßfänger verwendet
- Der neueste 1D Imaging-Scan-Engine: Ermöglicht die Langstrecken- und Hochgeschwindigkeits-Scannen mit einer höheren linearen Dekodierungssoftware
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
900 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Breite
126 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
155 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
1D, GS1, FCC Part 15, ICES-003, RoHS, EN55022 Class B
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Verpackungsdaten
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 70000 Lux
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-75 - 75 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.