Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY Performance Plus 128 GB MicroSDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY Performance Plus 128 GB MicroSDXC Klasse 10
PNY Performance Plus 128 GB MicroSDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70330295
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     P-SDU12810PPL-GE
EAN/GTIN:
     751492625690
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,42*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.