Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY Elite-X 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY Elite-X 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
PNY Elite-X 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
PNY Elite-X 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70330251
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     P-SD64GU3100EX-GE
EAN/GTIN:
     751492625584
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.