Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 2293611 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 2293611 Klemmenblockzubehör
Phoenix 2293611 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70153087
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2293611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
72 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302036
ab € 33,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2302049
ab € 38,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2926027
ab € 27,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2926030
ab € 29,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2926043
ab € 30,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2926056
ab € 32,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.