Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Agility GD70 Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Agility GD70 Gaming-Mauspad Schwarz
MSI Agility GD70 Gaming-Mauspad Schwarz
MSI Agility GD70 Gaming-Mauspad Schwarz
MSI Agility GD70 Gaming-Mauspad Schwarz
MSI Agility GD70 Gaming-Mauspad Schwarz
MSI Agility GD70 Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70049367
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     AGILITY GD70
EAN/GTIN:
     824142172698
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
775 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Gummi, Seide
Anti-Wicklungskanten
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
640 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.