Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Constellation .2 2.5" 1,02 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Constellation .2 2.5" 1,02 TB SATA
Seagate Constellation .2 2.5" 1,02 TB SATA
Seagate Constellation .2 2.5" 1,02 TB SATA
Seagate Constellation .2 2.5" 1,02 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6991488
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST91000640NS
EAN/GTIN:
     7636490029011
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1024 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Suchzeit (Lesen)
8.5 ms
Suchzeit (Schreiben)
9.5 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1400000 h
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
14.8 mm
Tiefe
100.5 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
400 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.21 W
Energieverbrauch (idle)
3.21 W
Arbeitsspannung
5 V
Anlaufstrom
0.99 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.