Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Handtuchhalter Wand-montiert Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Handtuchhalter Wand-montiert Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Handtuchhalter Wand-montiert Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Handtuchhalter Wand-montiert Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69630445
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42060000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Brause Einhandmischer
  • Bohrabstand 600 mm
    - Material: Metall
    - Wandmontage
    - Länge 783 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Chrom
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
42080000
ab € 133,50*
Ähnlich
Hansgrohe
42060820
ab € 180,70*
Ähnlich
Hansgrohe
42060830
ab € 181,62*
Ähnlich
Hansgrohe
42080820
ab € 194,07*
Ähnlich
Hansgrohe
42842000
ab € 191,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.