Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Handtuchhalter Wand-montiert Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Handtuchhalter Wand-montiert Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Handtuchhalter Wand-montiert Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Handtuchhalter Wand-montiert Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69630368
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42060820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Brause Einhandmischer
  • Bohrabstand 600 mm
    - Material: Metall
    - Wandmontage
    - Länge 783 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Nickel
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,69*
€ 257,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
42060000
ab € 124,05*
Ähnlich
Hansgrohe
42080000
ab € 132,72*
Ähnlich
Hansgrohe
42060830
ab € 182,04*
Ähnlich
Hansgrohe
42080820
ab € 194,39*
Ähnlich
Hansgrohe
42842000
ab € 191,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.