Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Seifenhalter Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Seifenhalter Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Seifenhalter Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Seifenhalter Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69629673
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42065000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Material: Metall
  • Wandmontage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
42066000
ab € 108,75*
Ähnlich
Hansgrohe
42066820
ab € 155,70*
Ähnlich
Hansgrohe
42065820
ab € 155,88*
Ähnlich
Hansgrohe
42065830
ab € 155,85*
Ähnlich
Hansgrohe
41710000
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.