Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon 1950g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Xenon 1950g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Weiß
Honeywell Xenon 1950g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69596793
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1950GSR-1USB-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
4.4 – 5.5 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Breite
64 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
165 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP41
Schutzfunktion
Stoßfest
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Kabellänge
3 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, Code 39, U.P.C.
2D (Matrix
Datenmatrix, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Steigungslesewinkel
-45 - 45 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,36*
€ 338,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,28*
€ 325,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,61*
€ 320,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.