Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

blebox dimmerBox Kabellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
blebox dimmerBox Kabellos Schwarz
blebox dimmerBox Kabellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69452058
Hersteller:
     blebox
Herst.-Nr.:
     DIMMERBOX
EAN/GTIN:
     5900168580039
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Leistung pro Kanal
200 W
Funkfrequenz
2400 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Polyurethan
Fernbedienung
Ja
Kompatible Produkte
Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
23 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.